Beli Baut Mur Baja 8.8 5 8x2inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)atribut:
- Material: Baja 8.8
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x2inchatribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 1/4
- Length (inch): 2
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 20
- Diameter: 5/32inch
- Size: (5/32inch x 50,8 mm)
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 5/16x2inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 5/16
- Length (inch): 2
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 18
- Diameter: 15/64inch
- Size: (15/64inch x 50,8 mm)
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 316
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M16x40mmatribut:
- Material: Baja 8.8
- Thread Pitch (mm): 2.0
- Diameter: 5/8inch
- Panjang (inch): 1.578125
- Panjang (mm): 40
- Perawatan Permukaan: Black Steel
- Tipe Drat: Full drat
- Ukuran: M16(5/8inch x 1 37/64 inch)
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 5/16x1 1/2inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 5/16
- Length (inch): 1 1/2
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 18
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M8x50mm (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M8(5/16 inch x 2 )
- Length (mm): 50
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Half drat
- Thread Pitch (mm): 1.25
- Length (inch): 1.96875
- Diameter: 5/16 inch
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M12x25mmatribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M12(15/32inch x 63/64inch)
- Length (mm): 25
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 1.75
- Length (inch): 63/64
- Diameter: 15/32inch
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M20x40mmatribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M20(25/32 x 1 37/64 inch)
- Length (mm): 40
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 2.5
- Length (inch): 1.578125
- Diameter: 25/32
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M16x35mm (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M16(5/8inch x 1 3/8inch)
- Length (mm): 35
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 2.0
- Length (inch): 1.375
- Diameter: 5/8inch
- Non Brand Baut Mur UNC 5/8atribut:
- Size (inch): 5/8
- Material: Steel
- Treatment Surface: Black Steel
- Thread per Inch: 11
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M16x30mm (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M16(5/8inch x 1 3/16 inch)
- Length (mm): 30
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 2.0
- Length (inch): 1.1875
- Diameter: 5/8inch
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Grade: 8.8
- Drat Type: Full Drat
Daftar Harga Baut Mur Baja 8.8 5 8x2inch Terbaru March 2026
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur) | Rp33.900 |
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp23.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x2inch | Rp479.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 5/16x2inch (High Tensile Bolt/HTB) | Rp479.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp45.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M16x40mm | Rp309.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 5/16x1 1/2inch (High Tensile Bolt/HTB) | Rp409.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/l2P104629758-2.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)


/07P105456007-2.jpg)

/fwP104629572-1.jpg)

/rbP105455983-2.jpg)

/94P105454328-1.jpg)



/18P105455044-2.jpg)


/0zP105455035-2.jpg)